pagina iniziale

OMRON - OMRA22NZSP2A pulsante- 2 contatti NA terminali push-in p

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRA22NZSP2A pulsante- 2 contatti NA terminali push-in p

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti di scambio - 0

  • Numero di contatti NO - 2

  • Numero di contatti NC - 0

  • Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V - 3 A

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione con morsetto a molla

Confezione

  • 20 PZ

EAN

4548583920927

Codice prodotto

OMRA22NZSP2A

Cod. produttore

A22NZSP2A

Produttore

OMR

Numero di contatti di scambio:

0

Numero di contatti NO:

2

Numero di contatti NC:

0

Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:

3 A

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione con morsetto a molla

Metodo di montaggio:

Lato inferiore

Modello:

Fissaggio a innesto

2 contatti NA terminali push-in plus