pagina iniziale

OMRON - OMRA22NZBPMTGA pulsante- Sporgente. luminoso.momentaneo. v

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRA22NZBPMTGA pulsante- Sporgente. luminoso.momentaneo. v

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del pulsante - Verde

  • Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo

  • Forma del pulsante - Alto

  • Illuminabile -

  • Numero di elementi di comando - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4548583711723

Codice prodotto

OMRA22NZBPMTGA

Cod. produttore

A22NZBPMTGA

Produttore

OMR

Colore del pulsante:

Verde

Forma dell'elemento di comando / segnalazione:

Tondo

Forma del pulsante:

Alto

Illuminabile:

Numero di elementi di comando:

2

Grado di protezione IP frontale:

IP66

Instabile:

Azione di attivazione ad aggancio meccanico:

no

Diametro del foro:

22 mm

Etichettato:

no

Colore dell'anello frontale:

Nero

Altezza del foro di alloggiamento:

22 mm

Larghezza del foro di alloggiamento:

22 mm

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Con anello frontale:

Con copertura di protezione:

no

Tipo di protezione NEMA, lato frontale:

13

Sporgente, luminoso, momentaneo, verde trasparente, ghiera plastica