pagina iniziale

OMRON - OMRA22NZBNMNBA PULSANTE- PIATTO.MOMENTANEO. NERO OPACO.

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRA22NZBNMNBA PULSANTE- PIATTO.MOMENTANEO. NERO OPACO.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del pulsante - Nero

  • Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo

  • Forma del pulsante - Piatta

  • Illuminabile - no

  • Numero di elementi di comando - 0

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4548583711525

Codice prodotto

OMRA22NZBNMNBA

Cod. produttore

A22NZBNMNBA

Produttore

OMR

Colore del pulsante:

Nero

Forma dell'elemento di comando / segnalazione:

Tondo

Forma del pulsante:

Piatta

Illuminabile:

no

Numero di elementi di comando:

0

Grado di protezione IP frontale:

IP66

Instabile:

Azione di attivazione ad aggancio meccanico:

no

Diametro del foro:

22.3 mm

Etichettato:

no

Colore dell'anello frontale:

Nero

Altezza del foro di alloggiamento:

24.1 mm

Larghezza del foro di alloggiamento:

22.3 mm

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Con anello frontale:

Con copertura di protezione:

no

Tipo di protezione NEMA, lato frontale:

4X

Piatto, momentaneo, nero opaco, ghiera plastica