OMRON - OMRA22NZBMMNBA PULSANTE- FUNGO.MOMENTANEO. NERO OPACO.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del pulsante - Nero
Numero di punti di comando - 2
Forma della lente - Tondo
Diametro del foro - 22 mm
Larghezza dell'apertura - 22 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4548583712065
Codice prodotto
OMRA22NZBMMNBA
Cod. produttore
A22NZBMMNBA
Produttore
OMR
Colore del pulsante:
Nero
Numero di punti di comando:
2
Forma della lente:
Tondo
Diametro del foro:
22 mm
Larghezza dell'apertura:
22 mm
Altezza dell'apertura:
22 mm
Forma del pulsante:
Altro
Illuminabile:
no
Con copertura protettiva:
no
Etichettato:
no
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
no
Tattile:
sì
Con anello frontale:
sì
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Colore dell'anello frontale:
Altro
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP66
Tipo di protezione NEMA, lato frontale:
13


