pagina iniziale

OMRON - OMRA22NZBGMTRA pulsante- Protetto. luminoso.momentaneo. ro

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRA22NZBGMTRA pulsante- Protetto. luminoso.momentaneo. ro

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del pulsante - Rosso

  • Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo

  • Forma del pulsante - Alto

  • Illuminabile -

  • Numero di elementi di comando - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4548583711891

Codice prodotto

OMRA22NZBGMTRA

Cod. produttore

A22NZBGMTRA

Produttore

OMR

Colore del pulsante:

Rosso

Forma dell'elemento di comando / segnalazione:

Tondo

Forma del pulsante:

Alto

Illuminabile:

Numero di elementi di comando:

2

Grado di protezione IP frontale:

IP66

Instabile:

Azione di attivazione ad aggancio meccanico:

no

Diametro del foro:

22 mm

Etichettato:

no

Colore dell'anello frontale:

Altri

Altezza del foro di alloggiamento:

22 mm

Larghezza del foro di alloggiamento:

22 mm

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Con anello frontale:

Con copertura di protezione:

no

Tipo di protezione NEMA, lato frontale:

13

Protetto, luminoso, momentaneo, rosso trasparente, ghiera plastica