OMRON - OMRA22NZAB01Y finecorsa- Accessorio per pulsanti A22NZ 22


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di elementi di comando - 1
Colore del coperchio della custodia - Giallo
Materiale (del corpo) - Plastica
Grado di protezione (IP) - IP67
Tipo di custodia - Per montaggio a parete
Confezione
1 PZ
EAN
4548583718456
Codice prodotto
OMRA22NZAB01Y
Cod. produttore
A22NZAB01Y
Produttore
OMR
Numero di elementi di comando:
1
Colore del coperchio della custodia:
Giallo
Materiale (del corpo):
Plastica
Grado di protezione (IP):
IP67
Tipo di custodia:
Per montaggio a parete
Profondità:
60 mm
Diametro delle aperture:
22.3 mm
Altezza:
80 mm
Larghezza:
80 mm
Classe di qualità materiale dell'alloggiamento:
Altri
Tipo di protezione (NEMA):
Altri