OMRON - OMRA22NZ2BMTAA PULSANTE- OPERATORE LUMINOSO.2 POSIZIONI


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di elemento di controllo - Manopola a rotella
Numero di posizioni di commutazione - 2
Colore dell'elemento di comando - Blu
Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo
Illuminabile - sì
Confezione
10 PZ
EAN
4548583715530
Codice prodotto
OMRA22NZ2BMTAA
Cod. produttore
A22NZ2BMTAA
Produttore
OMR
Tipo di elemento di controllo:
Manopola a rotella
Numero di posizioni di commutazione:
2
Colore dell'elemento di comando:
Blu
Forma dell'elemento di comando / segnalazione:
Tondo
Illuminabile:
sì
Grado di protezione IP frontale:
IP66
Instabile:
no
Azione di attivazione ad aggancio meccanico:
no
Colore della calotta dell'indicatore luminoso:
Blu
Colore dell'anello frontale:
Nero
Diametro del foro:
22 mm
Larghezza del foro di alloggiamento:
22 mm
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Altezza del foro di alloggiamento:
22 mm
Tipo di protezione (NEMA):
13
Con anello frontale:
sì