OMRON - OMRA22NZ2BMNBA pulsante- Operatore non luminoso.2 posizion

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di elemento di controllo - Manopola a rotella
Numero di posizioni di commutazione - 2
Colore dell'elemento di comando - Nero
Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo
Illuminabile - no
Confezione
1 PZ
EAN
4548583715486
Codice prodotto
OMRA22NZ2BMNBA
Cod. produttore
A22NZ2BMNBA
Produttore
OMR
Tipo di elemento di controllo:
Manopola a rotella
Numero di posizioni di commutazione:
2
Colore dell'elemento di comando:
Nero
Forma dell'elemento di comando / segnalazione:
Tondo
Illuminabile:
no
Grado di protezione IP frontale:
IP66
Instabile:
no
Azione di attivazione ad aggancio meccanico:
no
Colore della calotta dell'indicatore luminoso:
Altri
Colore dell'anello frontale:
Nero
Diametro del foro:
22.3 mm
Larghezza del foro di alloggiamento:
22.3 mm
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Altezza del foro di alloggiamento:
24.1 mm
Tipo di protezione (NEMA):
4X
Con anello frontale:
sì


