pagina iniziale

OMRON - OMRA22NZ2BM01BA PULSANTE- OPERATORE A CHIAVE. 2 POSIZION

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRA22NZ2BM01BA PULSANTE- OPERATORE A CHIAVE. 2 POSIZION

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di posizioni di commutazione - 2

  • Tipologia di azionamento - Chiave

  • Illuminabile - no

  • Colore dell'elemento di azionamento - Altro

  • Colore della calotta del segnalatore luminoso - Altro

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4548583717602

Codice prodotto

OMRA22NZ2BM01BA

Cod. produttore

A22NZ2BM01BA

Produttore

OMR

Numero di posizioni di commutazione:

2

Tipologia di azionamento:

Chiave

Illuminabile:

no

Colore dell'elemento di azionamento:

Altro

Colore della calotta del segnalatore luminoso:

Altro

Forma della lente:

Tondo

Diametro del foro:

22 mm

Larghezza dell'apertura:

22 mm

Altezza dell'apertura:

22 mm

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

no

Tattile:

no

Con anello frontale:

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Colore dell'anello frontale:

Nero

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP66

Grado di protezione (NEMA):

13

Operatore a chiave, 2 posizioni mantenute, ritorno a molla, chiave sfilabile SX, ghiera plastica