OMRON - OMRA22NESP222N PULS.22,A22NE,EMERGENZA30MM,3NC,NONLUM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di sblocco - Sblocco a rotazione
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 3
Numero contatti normalmente aperti (NA) - 0
Grado di protezione (IP) - IP65
Grado di protezione (NEMA) - Altro
Confezione
10 PZ
EAN
4549734184717
Codice prodotto
OMRA22NESP222N
Cod. produttore
A22NESP222N
Produttore
OMR
Tipo di sblocco:
Sblocco a rotazione
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
3
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Grado di protezione (IP):
IP65
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Tipo di montaggio:
Incasso
Con illuminazione:
no
Tensione di alimentazione della lampada:
-8888 V
Diametro del foro:
22 mm
Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario:
Raccordo a molla
Diametro della calotta:
30 mm