pagina iniziale

OMRON - OMRA22NESP002N PULS.22,A22NE,EMERGENZA30MM,1NC,NONLUM

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRA22NESP002N PULS.22,A22NE,EMERGENZA30MM,1NC,NONLUM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di sblocco - Sblocco a rotazione

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 1

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 0

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Grado di protezione (NEMA) - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4549734184670

Codice prodotto

OMRA22NESP002N

Cod. produttore

A22NESP002N

Produttore

OMR

Tipo di sblocco:

Sblocco a rotazione

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Grado di protezione (IP):

IP65

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Tipo di montaggio:

Incasso

Con illuminazione:

no

Tensione di alimentazione della lampada:

-8888 V

Diametro del foro:

22 mm

Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario:

Raccordo a molla

Diametro della calotta:

30 mm

Pulsanti Ø22 mm, pulsante emergenza diam. 30 mm, non luminoso, riassetto a rotazione, 1 NC, terminali Push-in