pagina iniziale

OMRON - OMRA22NEMP222N Puls.22,A22NE,Emergenza40mm,3NC,nonlum.

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRA22NEMP222N Puls.22,A22NE,Emergenza40mm,3NC,nonlum.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di sblocco - Girare

  • Metodo di montaggio - Montaggio a incasso

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Con illuminazione - no

  • Diametro del foro - 22 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4549734184762

Codice prodotto

OMRA22NEMP222N

Cod. produttore

A22NEMP222N

Produttore

OMR

Tipo di sblocco:

Girare

Metodo di montaggio:

Montaggio a incasso

Grado di protezione (IP):

IP65

Con illuminazione:

no

Diametro del foro:

22 mm

Numero di contatti NC:

3

Numero di contatti NO:

0

Tipo di connessione al circuito ausiliare:

Connessione con morsetto a molla

Diametro del fungo:

40 mm

Tensione di alimentazione della lampada:

-8888 V

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Pulsanti Ø22 mm, pulsante emergenza diam. 40 mm, non luminoso, riassetto a rotazione, 3 NC, terminali Push-in