OMRON - OMRA22NEMP002NB Puls.22,A22NE,Emergenza40mm,1NC,lum,scatola


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di sblocco - Girare
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Grado di protezione (IP) - IP65
Con illuminazione - no
Diametro del foro - 22 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4549734185295
Codice prodotto
OMRA22NEMP002NB
Cod. produttore
A22NEMP002NB
Produttore
OMR
Tipo di sblocco:
Girare
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Grado di protezione (IP):
IP65
Con illuminazione:
no
Diametro del foro:
22 mm
Numero di contatti NC:
1
Numero di contatti NO:
0
Tipo di connessione al circuito ausiliare:
Connessione con morsetto a molla
Diametro del fungo:
40 mm
Tensione di alimentazione della lampada:
-8888 V
Tipo di protezione (NEMA):
Altri