pagina iniziale

OMRON - OMRA22NEML PULS.22,A22E,AZIONATORE ESTOP 40MM, LUM.

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRA22NEML PULS.22,A22E,AZIONATORE ESTOP 40MM, LUM.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del pulsante - Rosso

  • Forma della lente - Tondo

  • Diametro della calotta - 40 mm

  • Diametro del foro - 50 mm

  • Larghezza dell'apertura - 22.3 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4549734184649

Codice prodotto

OMRA22NEML

Cod. produttore

A22NEML

Produttore

OMR

Colore del pulsante:

Rosso

Forma della lente:

Tondo

Diametro della calotta:

40 mm

Diametro del foro:

50 mm

Larghezza dell'apertura:

22.3 mm

Altezza dell'apertura:

22.3 mm

Grado di protezione (IP):

IP65

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Forma del pulsante:

Piatto

Illuminabile:

Con illuminazione:

Tensione di alimentazione della lampada:

-8888 V

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

Tattile:

no

Con anello frontale:

no

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Colore dell'anello frontale:

Nero

Adatto per arresto d'emergenza:

Tipo di sblocco:

Sblocco a rotazione

Pulsanti Ø22 mm, azionatore per pulsante emergenza diam. 40 mm, luminoso, riassetto a rotazione