OMRON - OMRA22EM11 PULS.22,A22E,EMERGENZA40MM,1NC1NO,NONLUM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di sblocco - Sblocco a rotazione
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 1
Numero contatti normalmente aperti (NA) - 1
Grado di protezione (IP) - IP65
Grado di protezione (NEMA) - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
4536854349270
Codice prodotto
OMRA22EM11
Cod. produttore
A22EM11
Produttore
OMR
Tipo di sblocco:
Sblocco a rotazione
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
1
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Grado di protezione (IP):
IP65
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Tipo di montaggio:
Incasso
Con illuminazione:
no
Tensione di alimentazione della lampada:
-8888 V
Diametro del foro:
22 mm
Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario:
Raccordo a vite
Diametro della calotta:
40 mm