pagina iniziale

OMRON - OMRA22ELM24A01 PULS.22,A22E,EMERGENZA40MM,1NC,LUMINOSO

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRA22ELM24A01 PULS.22,A22E,EMERGENZA40MM,1NC,LUMINOSO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di sblocco - Girare

  • Metodo di montaggio - Montaggio a incasso

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Con illuminazione -

  • Diametro del foro - 22 mm

Confezione

  • 20 PZ

EAN

4536854349324

Codice prodotto

OMRA22ELM24A01

Cod. produttore

A22ELM24A01

Produttore

OMR

Tipo di sblocco:

Girare

Metodo di montaggio:

Montaggio a incasso

Grado di protezione (IP):

IP65

Con illuminazione:

Diametro del foro:

22 mm

Numero di contatti NC:

1

Numero di contatti NO:

0

Tipo di connessione al circuito ausiliare:

Connessione a vite

Diametro del fungo:

40 mm

Tensione di alimentazione della lampada:

24 V

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Pulsanti Ø22 mm, pulsante emergenza diam. 40 mm, luminoso, riassetto a rotazione, 1 contatto NC