pagina iniziale

OMRON - OMRA2210-1577450000 PULSANTE- ACCESS. 22 MM 1CONT. NA

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRA2210-1577450000 PULSANTE- ACCESS. 22 MM 1CONT. NA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti di scambio - 0

  • Numero di contatti NO - 1

  • Numero di contatti NC - 0

  • Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V - 3 A

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4536854356469

Codice prodotto

OMRA2210-1577450000

Cod. produttore

A2210-1577450000

Produttore

OMR

Numero di contatti di scambio:

0

Numero di contatti NO:

1

Numero di contatti NC:

0

Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:

3 A

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Metodo di montaggio:

Altri

Modello:

Fissaggio a innesto

1 contatto NA