pagina iniziale

OMRON - OMRA16CJA-160029000 PULSANTE- CORPO D16 MM.RITENUTARETTANG.I

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRA16CJA-160029000 PULSANTE- CORPO D16 MM.RITENUTARETTANG.I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del pulsante - Senza pulsantiera

  • Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Rettangolare

  • Forma del pulsante - Piatta

  • Illuminabile -

  • Numero di elementi di comando - 2

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4536853009748

Codice prodotto

OMRA16CJA-160029000

Cod. produttore

A16CJA-160029000

Produttore

OMR

Colore del pulsante:

Senza pulsantiera

Forma dell'elemento di comando / segnalazione:

Rettangolare

Forma del pulsante:

Piatta

Illuminabile:

Numero di elementi di comando:

2

Grado di protezione IP frontale:

IP40

Instabile:

Azione di attivazione ad aggancio meccanico:

no

Diametro del foro:

16 mm

Etichettato:

no

Colore dell'anello frontale:

Nero

Altezza del foro di alloggiamento:

16 mm

Larghezza del foro di alloggiamento:

16 mm

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Con anello frontale:

Con copertura di protezione:

no

Tipo di protezione NEMA, lato frontale:

Altri

Corpo pulsante a tenuta rettangolare IP40