OMRON - OMRA165ST3M2 Selector switch complete, dia. 16 mm, non-i


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di elemento di controllo - Manopola a rotella
Numero di posizioni di commutazione - 3
Azione di attivazione ad aggancio meccanico - sì
Con lampada - no
Colore del pulsante - Nero
Confezione
5 PZ
EAN
4536854346637
Codice prodotto
OMRA165ST3M2
Cod. produttore
A165ST3M2
Produttore
OMR
Tipo di elemento di controllo:
Manopola a rotella
Numero di posizioni di commutazione:
3
Azione di attivazione ad aggancio meccanico:
sì
Con lampada:
no
Colore del pulsante:
Nero
Instabile:
no
Grado di protezione (IP):
IP65
Illuminabile:
no
Diametro del foro:
16 mm
Larghezza del foro di alloggiamento:
16 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Altezza del foro di alloggiamento:
16 mm
Tipo di protezione (NEMA):
Altri
Con anello frontale:
sì
Numero di contatti NO:
0
Numero di contatti NC:
0
Colore dell'anello frontale:
Nero
Numero di contatti di scambio:
2
Materiale dell'anello frontale:
Plastica