OMRON - OMRA165SA2M1 PULSANTE- CORPO SELETTORE A MANOPOLA. QU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di posizioni di commutazione - 2
Tipologia di azionamento - Manopola
Illuminabile - no
Con lampada inclusa - no
Colore del pulsante - Nero
Confezione
5 PZ
EAN
4536854346514
Codice prodotto
OMRA165SA2M1
Cod. produttore
A165SA2M1
Produttore
OMR
Numero di posizioni di commutazione:
2
Tipologia di azionamento:
Manopola
Illuminabile:
no
Con lampada inclusa:
no
Colore del pulsante:
Nero
Diametro del foro:
16 mm
Larghezza dell'apertura:
16 mm
Altezza dell'apertura:
16 mm
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
sì
Tattile:
no
Grado di protezione (IP):
IP65
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti di commutazione:
1
Esecuzione del collegamento elettrico:
Altro
Con anello frontale:
sì
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Colore dell'anello frontale:
Nero


