OMRON - OMRA165LTG-16005300 PULSANTE- COPRITASTOROTONVERDE.LAMPADA.I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore della lente - Verde
Forma della lente - Tondo
Tipo di costruzione - Alto
Etichettato - no
Diametro di incasso - 16 mm
Confezione
10 PZ
EAN
4536853010034
Codice prodotto
OMRA165LTG-16005300
Cod. produttore
A165LTG-16005300
Produttore
OMR
Colore della lente:
Verde
Forma della lente:
Tondo
Tipo di costruzione:
Alto
Etichettato:
no
Diametro di incasso:
16 mm
Diametro:
18 mm
Larghezza:
-8888 mm
Altezza:
-8888 mm
Copritasto rotondo verde, per lampada ad incandescenza e pulsante non luminoso IP65


