OMRON - OMRA165LJY-16005100 PULSANTE- COPRITASTO RETTANG. GIALLO.IP6


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del pulsante - Giallo
Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Rettangolare
Forma del pulsante - Piatta
Illuminabile - sì
Grado di protezione IP frontale - IP66
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
4536853010010
Codice prodotto
OMRA165LJY-16005100
Cod. produttore
A165LJY-16005100
Produttore
OMR
Colore del pulsante:
Giallo
Forma dell'elemento di comando / segnalazione:
Rettangolare
Forma del pulsante:
Piatta
Illuminabile:
sì
Grado di protezione IP frontale:
IP66
Diametro del foro:
16 mm
Con anello frontale:
no