OMRON - OMRA165LAGY-1600450 PULSANTE- COPRITASTOQUADRVERDE.LED.IP65


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del pulsante - Verde
Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Quadrato
Forma del pulsante - Piatta
Illuminabile - sì
Numero di elementi di comando - 2
Confezione
10 PZ
EAN
4536853009922
Codice prodotto
OMRA165LAGY-1600450
Cod. produttore
A165LAGY-1600450
Produttore
OMR
Colore del pulsante:
Verde
Forma dell'elemento di comando / segnalazione:
Quadrato
Forma del pulsante:
Piatta
Illuminabile:
sì
Numero di elementi di comando:
2
Grado di protezione IP frontale:
IP65
Instabile:
sì
Azione di attivazione ad aggancio meccanico:
no
Diametro del foro:
16 mm
Etichettato:
no
Colore dell'anello frontale:
Altri
Altezza del foro di alloggiamento:
16 mm
Larghezza del foro di alloggiamento:
16 mm
Materiale dell'anello frontale:
Altri
Con anello frontale:
sì
Con copertura di protezione:
no
Tipo di protezione NEMA, lato frontale:
Altri