OMRON - OMRA165ES03U-103725 PULS.16,A165E,EMERGENZA30MM,3NC,NONLUMIN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di sblocco - Sblocco a rotazione
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 3
Numero contatti normalmente aperti (NA) - 0
Grado di protezione (IP) - IP65
Grado di protezione (NEMA) - Altro
Confezione
10 PZ
EAN
4536854479090
Codice prodotto
OMRA165ES03U-103725
Cod. produttore
A165ES03U-103725
Produttore
OMR
Tipo di sblocco:
Sblocco a rotazione
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
3
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Grado di protezione (IP):
IP65
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Tipo di montaggio:
Incasso
Con illuminazione:
no
Tensione di alimentazione della lampada:
-8888 V
Diametro del foro:
16 mm
Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario:
Connessione a linguetta saldata
Diametro della calotta:
30 mm