OMRON - OMR8PFA-11351600000 ZOCCOLO-DIN O FRONTEQUAD TERMINALIVITE M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Numero di pin - 8
Larghezza - 24 mm
Altezza - 81 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4536853722746
Codice prodotto
OMR8PFA-11351600000
Cod. produttore
8PFA-11351600000
Produttore
OMR
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Numero di pin:
8
Larghezza:
24 mm
Altezza:
81 mm
Possibilità di integrare funzioni supplementari:
no
Con morsetti estraibili:
no
Profondità:
24 mm



