OMRON - OMR61FLSCP08ARB INTERRUTTORE DI LIVELLO SENZA GALLEGGIAN


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Numero di ingressi per elettrodi - 3
Con morsetti estraibili - no
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz - 24...24 V
Numero di contatti di scambio - 1
Confezione
1 PZ
EAN
4549734726207
Codice prodotto
OMR61FLSCP08ARB
Cod. produttore
61FLSCP08ARB
Produttore
OMR
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Numero di ingressi per elettrodi:
3
Con morsetti estraibili:
no
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:
24...24 V
Numero di contatti di scambio:
1
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):
0...0 V
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti NO:
0
Possibilità di collegamento in cascata:
no
Larghezza:
38 mm
Altezza:
49.4 mm
Profondità:
84 mm