OMRON - OMR445067410-406334 FC,3NC.1NA,RESET,IND.LUM,ESTOP,FUNEMAX20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di contatti NO - 2
Numero di contatti NC - 4
Numero di direzioni di azionamento - 2
Lunghezza massima del cavo di sgancio - 125 m
Grado di protezione (IP) - IP67
Confezione
1 PZ
EAN
4547648580694
Codice prodotto
OMR445067410-406334
Cod. produttore
445067410-406334
Produttore
OMR
Numero di contatti NO:
2
Numero di contatti NC:
4
Numero di direzioni di azionamento:
2
Lunghezza massima del cavo di sgancio:
125 m
Grado di protezione (IP):
IP67
Colore:
Giallo
Con visualizzazione trazione:
sì
Numero di contatti di scambio:
0
Tipo di protezione (NEMA):
6
Temperatura ambiente:
-25...80 °C



