OMRON - OMR445065010-406341 FINECORSA,2NC.1NA,RESET,FUNE.MAX.80M


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di contatti NO - 1
Numero di contatti NC - 2
Numero di direzioni di azionamento - 1
Lunghezza massima del cavo di sgancio - 80 m
Grado di protezione (IP) - IP67
Confezione
1 PZ
EAN
4547648565004
Codice prodotto
OMR445065010-406341
Cod. produttore
445065010-406341
Produttore
OMR
Numero di contatti NO:
1
Numero di contatti NC:
2
Numero di direzioni di azionamento:
1
Lunghezza massima del cavo di sgancio:
80 m
Grado di protezione (IP):
IP67
Colore:
Giallo
Con visualizzazione trazione:
sì
Numero di contatti di scambio:
0
Tipo di protezione (NEMA):
6
Temperatura ambiente:
-25...80 °C