pagina iniziale

OMRON - OMR445064110-406335 FINECORSA,2NC.1NA,RESET,EMERG,FUNE.MAX.4

OMRON
copiacopia
OMRON - OMR445064110-406335 FINECORSA,2NC.1NA,RESET,EMERG,FUNE.MAX.4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 1

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 2

  • Numero contatti di commutazione - 0

  • Numero di direzioni di azionamento - 1

  • Con visualizzazione trazione -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4547648564687

Codice prodotto

OMR445064110-406335

Cod. produttore

445064110-406335

Produttore

OMR

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

2

Numero contatti di commutazione:

0

Numero di direzioni di azionamento:

1

Con visualizzazione trazione:

Lunghezza max. della cordicella:

40 m

Colore:

Giallo

Temperatura ambiente:

-25...80 °C

Grado di protezione (IP):

IP67

Grado di protezione (NEMA):

6

Finecorsa a fune, IP67, 2NC+1NA, pulsante di riassetto e emergenza, per fune 40 m max.