pagina iniziale

OMRON - OMR3G3RX2A4300 INVERTER RX2,400V 3-PH,30KW,61A(HD)

OMRON
copiacopia
OMRON - OMR3G3RX2A4300 INVERTER RX2,400V 3-PH,30KW,61A(HD)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di rete - 380...500 V

  • Frequenza di rete - 50/60 Hz

  • Numero di fasi in ingresso - 3

  • Numero di fasi in uscita - 3

  • Frequenza di uscita massima - 590 Hz

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4549734281638

Codice prodotto

OMR3G3RX2A4300

Cod. produttore

3G3RX2A4300

Produttore

OMR

Tensione di rete:

380...500 V

Frequenza di rete:

50/60 Hz

Numero di fasi in ingresso:

3

Numero di fasi in uscita:

3

Frequenza di uscita massima:

590 Hz

Tensione d’uscita massima:

500 V

Corrente di uscita nominale I2N:

77 A

Potenza massima di uscita con carico quadratico alla tensione di uscita nominale:

37 kW

Potenza massima di uscita con carico lineare alla tensione di uscita nominale:

30 kW

Tolleranza simmetrica relativa della frequenza di rete:

5 %

Tolleranza simmetrica relativa della tensione di rete:

10 %

Numero di uscite analogiche:

2

Numero di ingressi analogici:

3

Numero di uscite digitali:

8

Numero di ingressi digitali:

11

Con unità di controllo:

Idoneo all'uso nel settore industriale:

Idoneo all'uso nel settore commerciale/domestico:

Sostiene protocollo TCP / IP:

no

Sostiene protocollo PROFIBUS:

Sostiene protocollo CAN:

no

Sostiene protocollo INTERBUS:

no

Sostiene protocollo ASI:

no

Sostiene protocollo EIB/KNX:

no

Sostiene protocollo MODBUS:

Sostiene protocollo Data-Highway:

no

Sostiene protocollo DeviceNet:

no

Sostiene protocollo SUCONET:

no

Sostiene protocollo LON:

no

Sostiene protocollo PROFINET IO:

Sostiene protocollo PROFINET CBA:

no

Sostiene protocollo SERCOS:

no

Sostiene protocollo Foundation Fieldbus:

no

Sostiene protocollo Ethernet / IP:

no

Sostiene protocollo AS-Interface Safety at work:

no

Sostiene protocollo DeviceNet Safety:

no

Sostiene protocollo INTERBUS-Safety:

no

Sostiene protocollo PROFIsafe:

no

Sostiene protocollo SafetyBUS p:

no

Supporta protocollo per BACnet:

no

Sostiene protocolli per altri sistemi bus:

Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:

0

Numero di interfacce hardware PROFINET:

1

Numero di interfacce hardware seriali RS232:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS422:

1

Numero di interfacce hardware seriali RS485:

1

Numero di interfacce hardware seriali TTY:

0

Numero di interfacce hardware USB:

1

Numero di interfacce hardware parallele:

0

Numero di altre interfacce hardware:

1

Con interfaccia ottica:

no

Con connessione PC:

Resistenza di frenatura integrata:

Opzione funzionamento a 4 quadranti:

Tipo di convertitore:

Altri

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Altezza:

540 mm

Larghezza:

300 mm

Profondità:

195 mm

Inverter RX2, 400 V, VLD: 77 A / 37 kW, LD: 70 A / 37 kW, ND: 61 A / 30 kW, controllo vettoriale ad anello aperto/chiuso, filtro integrato, max. frequenza di uscita 590Hz, IP20.