OMRON - OMR3G3RX2A4220 INVERTER RX2,400V 3-PH,22KW,48A(HD)


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di rete - 380...500 V
Frequenza di rete - 50/60 Hz
Numero di fasi in ingresso - 3
Numero di fasi in uscita - 3
Frequenza di uscita massima - 590 Hz
Confezione
1 PZ
EAN
4549734281621
Codice prodotto
OMR3G3RX2A4220
Cod. produttore
3G3RX2A4220
Produttore
OMR
Tensione di rete:
380...500 V
Frequenza di rete:
50/60 Hz
Numero di fasi in ingresso:
3
Numero di fasi in uscita:
3
Frequenza di uscita massima:
590 Hz
Tensione d’uscita massima:
500 V
Corrente di uscita nominale I2N:
62 A
Potenza massima di uscita con carico quadratico alla tensione di uscita nominale:
30 kW
Potenza massima di uscita con carico lineare alla tensione di uscita nominale:
22 kW
Tolleranza simmetrica relativa della frequenza di rete:
5 %
Tolleranza simmetrica relativa della tensione di rete:
10 %
Numero di uscite analogiche:
2
Numero di ingressi analogici:
3
Numero di uscite digitali:
8
Numero di ingressi digitali:
11
Con unità di controllo:
sì
Idoneo all'uso nel settore industriale:
sì
Idoneo all'uso nel settore commerciale/domestico:
sì
Sostiene protocollo TCP / IP:
no
Sostiene protocollo PROFIBUS:
sì
Sostiene protocollo CAN:
no
Sostiene protocollo INTERBUS:
no
Sostiene protocollo ASI:
no
Sostiene protocollo EIB/KNX:
no
Sostiene protocollo MODBUS:
sì
Sostiene protocollo Data-Highway:
no
Sostiene protocollo DeviceNet:
no
Sostiene protocollo SUCONET:
no
Sostiene protocollo LON:
no
Sostiene protocollo PROFINET IO:
sì
Sostiene protocollo PROFINET CBA:
no
Sostiene protocollo SERCOS:
no
Sostiene protocollo Foundation Fieldbus:
no
Sostiene protocollo Ethernet / IP:
no
Sostiene protocollo AS-Interface Safety at work:
no
Sostiene protocollo DeviceNet Safety:
no
Sostiene protocollo INTERBUS-Safety:
no
Sostiene protocollo PROFIsafe:
no
Sostiene protocollo SafetyBUS p:
no
Supporta protocollo per BACnet:
no
Sostiene protocolli per altri sistemi bus:
sì
Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:
0
Numero di interfacce hardware PROFINET:
1
Numero di interfacce hardware seriali RS232:
0
Numero di interfacce hardware seriali RS422:
1
Numero di interfacce hardware seriali RS485:
1
Numero di interfacce hardware seriali TTY:
0
Numero di interfacce hardware USB:
1
Numero di interfacce hardware parallele:
0
Numero di altre interfacce hardware:
1
Con interfaccia ottica:
no
Con connessione PC:
sì
Resistenza di frenatura integrata:
sì
Opzione funzionamento a 4 quadranti:
sì
Tipo di convertitore:
Altri
Grado di protezione (IP):
IP20
Tipo di protezione (NEMA):
Altri
Altezza:
390 mm
Larghezza:
245 mm
Profondità:
190 mm