pagina iniziale

OMRON - OMR3G3MX2AB004EQ1 MX2, 200VC.A., MONO, 0,4KW, 3A, 580HZ

OMRON
copiacopia
OMRON - OMR3G3MX2AB004EQ1 MX2, 200VC.A., MONO, 0,4KW, 3A, 580HZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sostiene protocollo PROFIBUS -

  • Sostiene protocollo MODBUS -

  • Sostiene protocollo PROFINET IO - no

  • Sostiene protocollo TCP / IP -

  • Numero di fasi in uscita - 3

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4550431146038

Codice prodotto

OMR3G3MX2AB004EQ1

Cod. produttore

3G3MX2AB004EQ1

Produttore

OMR

Sostiene protocollo PROFIBUS:

Sostiene protocollo MODBUS:

Sostiene protocollo PROFINET IO:

no

Sostiene protocollo TCP / IP:

Numero di fasi in uscita:

3

Sostiene protocollo CAN:

Sostiene protocollo Ethernet / IP:

Idoneo all'uso nel settore industriale:

Sostiene protocollo PROFIsafe:

no

Sostiene protocollo INTERBUS:

no

Sostiene protocollo ASI:

no

Sostiene protocollo EIB/KNX:

no

Sostiene protocollo Data-Highway:

no

Sostiene protocollo DeviceNet:

Sostiene protocollo SUCONET:

no

Sostiene protocollo LON:

no

Sostiene protocollo PROFINET CBA:

no

Sostiene protocollo SERCOS:

no

Sostiene protocollo Foundation Fieldbus:

no

Sostiene protocollo AS-Interface Safety at work:

no

Sostiene protocollo DeviceNet Safety:

no

Sostiene protocollo INTERBUS-Safety:

no

Sostiene protocollo SafetyBUS p:

no

Supporta protocollo per BACnet:

no

Sostiene protocolli per altri sistemi bus:

Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:

0

Numero di interfacce hardware PROFINET:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS232:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS422:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS485:

1

Numero di interfacce hardware seriali TTY:

0

Numero di interfacce hardware USB:

1

Numero di interfacce hardware parallele:

0

Numero di altre interfacce hardware:

1

Con interfaccia ottica:

no

Inverter MX2, 200Vc.a., monofase, 0,4/0,55 kW (HD/ND), 3,0/3,5 A (HD/ND), controlli anello aperto, max. freq. 580Hz