pagina iniziale

OMRON - OMR3G3MX2A4055HF INVERTER- MX2 5.5 KW 14.8 A 380 V 1000 H

OMRON
copiacopia
OMRON - OMR3G3MX2A4055HF INVERTER- MX2 5.5 KW 14.8 A 380 V 1000 H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di fasi in uscita - 3

  • Frequenza di uscita massima - 1000 Hz

  • Idoneo all'uso nel settore industriale -

  • Sostiene protocollo TCP / IP -

  • Sostiene protocollo PROFIBUS -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4548583521179

Codice prodotto

OMR3G3MX2A4055HF

Cod. produttore

3G3MX2A4055HF

Produttore

OMR

Numero di fasi in uscita:

3

Frequenza di uscita massima:

1000 Hz

Idoneo all'uso nel settore industriale:

Sostiene protocollo TCP / IP:

Sostiene protocollo PROFIBUS:

Sostiene protocollo CAN:

Sostiene protocollo INTERBUS:

no

Sostiene protocollo ASI:

no

Sostiene protocollo EIB/KNX:

no

Sostiene protocollo MODBUS:

Sostiene protocollo Data-Highway:

no

Sostiene protocollo DeviceNet:

Sostiene protocollo SUCONET:

no

Sostiene protocollo LON:

no

Sostiene protocollo PROFINET IO:

no

Sostiene protocollo PROFINET CBA:

no

Sostiene protocollo SERCOS:

no

Sostiene protocollo Foundation Fieldbus:

no

Sostiene protocollo Ethernet / IP:

Sostiene protocollo AS-Interface Safety at work:

no

Sostiene protocollo DeviceNet Safety:

no

Sostiene protocollo INTERBUS-Safety:

no

Sostiene protocollo PROFIsafe:

no

Sostiene protocollo SafetyBUS p:

no

Sostiene protocolli per altri sistemi bus:

Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:

0

Numero di interfacce hardware PROFINET:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS232:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS422:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS485:

1

Numero di interfacce hardware seriali TTY:

0

Numero di interfacce hardware USB:

1

Numero di interfacce hardware parallele:

0

Numero di altre interfacce hardware:

1

Con interfaccia ottica:

no

Modello vettoriale ad anello aperto - 5,5/7,5 kW - 14,8/17,5 A - 380..480 V (1.000 Hz)