pagina iniziale

OMRON - OMR3G3M1AB015ECT M1-ECT,200V 1-PH,1,5KW,8,0A(HHD)

OMRON
copiacopia
OMRON - OMR3G3M1AB015ECT M1-ECT,200V 1-PH,1,5KW,8,0A(HHD)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di rete - 200...240 V

  • Frequenza di rete - 50/60 Hz

  • Numero di fasi d'entrata - 1

  • Numero di fasi d'uscita - 3

  • Max. frequenza d'uscita - 590 Hz

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4549734764551

Codice prodotto

OMR3G3M1AB015ECT

Cod. produttore

3G3M1AB015ECT

Produttore

OMR

Tensione di rete:

200...240 V

Frequenza di rete:

50/60 Hz

Numero di fasi d'entrata:

1

Numero di fasi d'uscita:

3

Max. frequenza d'uscita:

590 Hz

Tensione d'uscita massima:

240 V

Corrente di uscita nominale I2N:

8 A

Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale:

2.2 kW

Max. potenza erogata con carico lineare a tensione d'uscita nominale:

1.5 kW

Numero di uscite analogiche:

0

Numero di ingressi analogici:

1

Numero di uscite digitali:

2

Numero di ingressi digitali:

9

Impiego ammesso in ambito industriale:

Protocollo di supporto per TCP/IP:

no

Protocollo di supporto perPROFIBUS:

no

Protocollo di supporto per CAN:

no

Protocollo di supporto per INTERBUS:

no

Protocollo di supporto per ASI:

no

Protocollo di supporto per KNX:

no

Protocollo di supporto per Modbus:

Protocollo di supporto per Data-Highway:

no

Protocollo di supporto per DeviceNet:

no

Protocollo di supporto per SUCONET:

no

Supporta il protocollo per LON:

no

Supporta il protocollo per profinet IO:

no

Supporta il protocollo per PROFINET CBA:

no

Supporta il protocollo per SERCOS:

no

Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:

no

Supporta il protocollo per ethernet/IP:

no

Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:

no

Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:

no

Protocollo INTERBUS per Safety:

no

Supporta il protocollo per PROFIsafe:

no

Supporta il protocollo per SafetyBUS p:

no

Supporto protocollo per BACnet:

no

Supporta il protocollo per altri sistemi bus:

Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:

2

Numero di interfacce HW PROFINET:

0

Numero di interfacce HW seriali RS232:

0

Numero di interfacce HW seriali RS422:

0

Numero di interfacce HW seriali RS485:

1

Numero di interfacce HW seriali TTY:

0

Numero di interfacce HW USB:

1

Numero di interfacce HW parallele:

0

Numero di interfacce HW altre:

1

Con interfaccia ottica:

no

Con collegamento PC:

Chopper di frenatura integrato:

Grado di protezione (IP):

IP20

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Altezza:

130 mm

Larghezza:

110 mm

Profondità:

166 mm

Inverter M1, ver. EtherCAT, 200 Vc.a. monofase, 1,5/2,0 kW (HHD/HND), 8,0/9,6 A (HHD/HND), controlli anello aperto/chiuso, STO/FSoE, max. freq. 590Hz