pagina iniziale

OMRON - OMR11PFA-1499570000 ZOCCOLO-DIN O FRONTEQUAD TERMINALIVITE M

OMRON
copiacopia
OMRON - OMR11PFA-1499570000 ZOCCOLO-DIN O FRONTEQUAD TERMINALIVITE M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

  • Numero di pin - 11

  • Larghezza - 51 mm

  • Altezza - 81 mm

Confezione

  • 20 PZ

EAN

4536853722760

Codice prodotto

OMR11PFA-1499570000

Cod. produttore

11PFA-1499570000

Produttore

OMR

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Numero di pin:

11

Larghezza:

51 mm

Altezza:

81 mm

Possibilità di integrare funzioni supplementari:

no

Profondità:

33.5 mm

Montaggio DIN o fronte quadro, terminali a vite per relè MM3P