pagina iniziale

OMNISUN SRL - OUSMSX5006H8DBLP MOD TITAN 500W BF

OMNISUN SRL
copiacopia
OMNISUN SRL - OUSMSX5006H8DBLP MOD TITAN 500W BF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005407772

Codice prodotto

OUSMSX5006H8DBLP

Cod. produttore

MSX5006H8DBLP

Produttore

OMX

Caratteristiche: Tecnologia Super Multi BusBar con ribbon cilindrici: Minore distanza tra ribbon e finger più corti a garanzia di maggiore potenza utile in uscita. Saldatura di precisione dei ribbon evita micro-cracks sulle celle. Alta efficienza diconversione grazie a tecnologia con celle TOPCon di Tipo N. Affidabilità elevata del modulo grazie a riduzione dei micro-cracks e riduzione delle perdite interne di potenza. Garanzia di: - 12 Anni sul prodotto - 30 Anni su 87,4% della potenza di uscita (decadimento lineare). Elevata resistenza agli stress meccanici e ambientali: Elevata tenuta da impatto alla grandine (35mm@27m/s). Carico neve 5400PA e carico a vento di 2400PA. Alta resistenza a caldo umido e nebbia salina. Esente da PID (Potential Induced Degradation) Efficienza del modulo sino al 23,3% (potenza nominale massima 505 W) con tolleranza 0/+5 W. Dati Tecnici MSX5006H8-DBLP Potenza nominale Pmax (Wp) 500 Tensione 24V Tensione a vuoto (Uoc) 43,40 Corrente nominale Impp(A) 13,97 Tensione nominale Umpp (V) 35,80 Corrente di corto circuito Isc (A) 14,63 Tipo di cella Monocristallino Dimensioni Altezza (mm) 30 Larghezza (mm) 1.134 Lunghezza (mm) 1.908 Peso (kg) 23,00