pagina iniziale

FINDER - MINI RELE' PER C.S. 1 CONTATTO

FINDER S.P.A.
copiacopia
FINDER - MINI RELE' PER C.S. 1 CONTATTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • esecuzione del collegamento elettrico - raccordo a innesto

  • corrente nominale - 10 A

  • tipo di tensione per l’azionamento - AC

  • azionamento, polarità - non polarizzato

  • comportamento di commutazione dell’azionamento - monostabile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012823127675

Codice prodotto

FN403181252000

Cod. produttore

403181252000

Produttore

FIN403181252000

esecuzione del collegamento elettrico:

raccordo a innesto

corrente nominale:

10 A

tipo di tensione per l’azionamento:

AC

azionamento, polarità:

non polarizzato

comportamento di commutazione dell’azionamento:

monostabile

numero di contatti di riposo:

0

numero di contatti di chiusura:

0

numero di contatti invertitori:

1

con contatti forzati:

No

apparecchio completo con base:

No

con indicatore a LED:

No

materiale del rivestimento di contatto:

non trattato

materiale dell’inserto del contatto:

materiale termoplastico

materiale del contatto:

altre leghe di rame

Larghezza:

12.4 mm

Altezza:

25 mm

profondità:

29 mm

Mini relè. (A): 10 A. N°contatti: 1 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgCdO. Collegamento elettrico: raccordo a innesto Alimentazione: AC non polarizzato monostabile Categoria di protezione: RT II con indicatore a LED: no Accessori: Zoccolo S.95.