OMEGA FUSIBILI SPA - OMFGIS258480 FUS 22X58 80A GI/GG 500V


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Taglia / Forma - 22x58 mm
Corrente nominale - 80 A
Tensione nominale - 500 V
Caratteristica di intervento - F (Rapido)
Modello - Fusibile di ceramica
Confezione
50 PZ
EAN
8001022406995
Codice prodotto
OMFGIS258480
Cod. produttore
GIS258480
Produttore
OMF
Dimensione / Taglia / Forma:
22x58 mm
Corrente nominale:
80 A
Tensione nominale:
500 V
Caratteristica di intervento:
F (Rapido)
Modello:
Fusibile di ceramica
Tipo di tensione:
AC
Categoria di utilizzo:
gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)
Potere di interruzione:
80 kA