OMEGA FUSIBILI SPA - OMFGIS151220 FUS 14X51 2A GI/GG 690V


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Taglia / Forma - 14x51 mm
Corrente nominale - 2 A
Tensione nominale - 690 V
Caratteristica di intervento - F (Rapido)
Modello - Fusibile di ceramica
Confezione
50 PZ
EAN
8001022406582
Codice prodotto
OMFGIS151220
Cod. produttore
GIS151220
Produttore
OMF
Dimensione / Taglia / Forma:
14x51 mm
Corrente nominale:
2 A
Tensione nominale:
690 V
Caratteristica di intervento:
F (Rapido)
Modello:
Fusibile di ceramica
Tipo di tensione:
AC
Categoria di utilizzo:
gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)
Potere di interruzione:
80 kA