OMEGA FUSIBILI SPA - OMFGI853320 FUS 8.5X31 20A GI/GG 400V


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Taglia / Forma - 8x32 mm
Corrente nominale - 20 A
Tensione nominale - 400 V
Caratteristica di intervento - F (Rapido)
Modello - Fusibile di ceramica
Confezione
1 PZ
EAN
8001021777508
Codice prodotto
OMFGI853320
Cod. produttore
GI853320
Produttore
OMF
Dimensione / Taglia / Forma:
8x32 mm
Corrente nominale:
20 A
Tensione nominale:
400 V
Caratteristica di intervento:
F (Rapido)
Modello:
Fusibile di ceramica
Tipo di tensione:
AC
Categoria di utilizzo:
gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)
Potere di interruzione:
50 kA