OMEGA FUSIBILI SPA - OMFGI258440 FUS 22X58 40A GI/GG 690V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Taglia / Forma - 22x58 mm
Corrente nominale - 40 A
Tensione nominale - 690 V
Caratteristica di intervento - F (Rapido)
Modello - Fusibile di ceramica
Confezione
1 PZ
EAN
8013768713855
Codice prodotto
OMFGI258440
Cod. produttore
GI258440
Produttore
OMF
Dimensione / Taglia / Forma:
22x58 mm
Corrente nominale:
40 A
Tensione nominale:
690 V
Caratteristica di intervento:
F (Rapido)
Modello:
Fusibile di ceramica
Tipo di tensione:
AC
Categoria di utilizzo:
gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)
Potere di interruzione:
80 kA


