OMEGA FUSIBILI SPA - OMFGI151240 FUS 14X51 4A GI/GG 690V


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Taglia / Forma - 14x51 mm
Corrente nominale - 4 A
Tensione nominale - 690 V
Caratteristica di intervento - F (Rapido)
Modello - Fusibile di ceramica
Confezione
50 PZ
EAN
8013768454673
Codice prodotto
OMFGI151240
Cod. produttore
GI151240
Produttore
OMF
Dimensione / Taglia / Forma:
14x51 mm
Corrente nominale:
4 A
Tensione nominale:
690 V
Caratteristica di intervento:
F (Rapido)
Modello:
Fusibile di ceramica
Tipo di tensione:
AC
Categoria di utilizzo:
gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)
Potere di interruzione:
80 kA