OMEGA FUSIBILI SPA - OMFGI138150 FUS 10X38 0,5A GI/GG 500V


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Taglia / Forma - 10x38 mm
Corrente nominale - 0.5 A
Tensione nominale - 500 V
Caratteristica di intervento - F (Rapido)
Modello - Fusibile di ceramica
Confezione
1 PZ
EAN
8001024461664
Codice prodotto
OMFGI138150
Cod. produttore
GI138150
Produttore
OMF
Dimensione / Taglia / Forma:
10x38 mm
Corrente nominale:
0.5 A
Tensione nominale:
500 V
Caratteristica di intervento:
F (Rapido)
Modello:
Fusibile di ceramica
Tipo di tensione:
AC
Categoria di utilizzo:
gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)
Potere di interruzione:
120 kA