pagina iniziale
in esaurimento

ABB - ARTU L Cabinet 200 mm x 600 mm x 225 mm KIT PAV/PAR T1 VERT 3/4 P.

ABB S.P.A.
copiacopia
ABB - ARTU L Cabinet 200 mm x 600 mm x 225 mm KIT PAV/PAR T1 VERT 3/4 P.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 200 mm

  • Larghezza - 600 mm

  • numero di poli - 4

  • corrente d’esercizio nominale - 800 A

  • numero di interruttori - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015646615220

Codice prodotto

ELLK1001

Cod. produttore

LK1001

Produttore

ABBLK1001

Altezza:

200 mm

Larghezza:

600 mm

numero di poli:

4

corrente d’esercizio nominale:

800 A

numero di interruttori:

1

adatto per sezionatore di carico:

No

profondità:

225 mm

con copertura:

lastra di copertura in plastica:

No

attrezzato con sezionatore di carico:

No

adatto per disgiuntore:

attrezzato con disgiuntore:

No

adatto per interruttore di zero tensione:

No

attrezzato con interruttore di zero tensione:

No

adatto per commutatore:

No

attrezzato con commutatore:

No

con morsetti di distribuzione:

Kit T1 3/4 P fisso 24 moduli DIN L=600mm H=200mm installazione verticale