OMEGA FUSIBILI SPA - OMFCF632231 FUS 6,3X32 3,15A CF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Taglia / Forma - 6,3x32 mm
Corrente nominale - 3.15 A
Tensione nominale - 250 V
Caratteristica di intervento - F (Rapido)
Modello - Fusibile di vetro
Confezione
100 PZ
EAN
8001021489814
Codice prodotto
OMFCF632231
Cod. produttore
CF632231
Produttore
OMF
Dimensione / Taglia / Forma:
6,3x32 mm
Corrente nominale:
3.15 A
Tensione nominale:
250 V
Caratteristica di intervento:
F (Rapido)
Modello:
Fusibile di vetro
Tipo di tensione:
AC
Categoria di utilizzo:
gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)
Tipo di indicatore di stato del fusibile:
Segnalatore di intervento centrale


