pagina iniziale

OMEGA FUSIBILI SPA - OMFCF632212 FUS 6,3X32 1,25A CF

OMEGA FUSIBILI SPA
copiacopia
OMEGA FUSIBILI SPA - OMFCF632212 FUS 6,3X32 1,25A CF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Taglia / Forma - 6,3x32 mm

  • Corrente nominale - 1.25 A

  • Tensione nominale - 250 V

  • Caratteristica di intervento - F (Rapido)

  • Modello - Fusibile di vetro

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8001021485441

Codice prodotto

OMFCF632212

Cod. produttore

CF632212

Produttore

OMF

Dimensione / Taglia / Forma:

6,3x32 mm

Corrente nominale:

1.25 A

Tensione nominale:

250 V

Caratteristica di intervento:

F (Rapido)

Modello:

Fusibile di vetro

Tipo di tensione:

AC

Categoria di utilizzo:

gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)

Tipo di indicatore di stato del fusibile:

Segnalatore di intervento centrale

Fusibile cilindrico 6,3x32 CF rapido, tensione 250 V, capacità di rottura L 35 A, corpo in vetro. NORME DI RIFERIMENTO: EN60127.2.IV