OMEGA FUSIBILI SPA - OMFCF520225 FUS 5X20 2,5A CF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Taglia / Forma - 5x20 mm
Corrente nominale - 2.5 A
Tensione nominale - 250 V
Caratteristica di intervento - F (Rapido)
Modello - Fusibile di vetro
Confezione
1 PZ
EAN
8001021489913
Codice prodotto
OMFCF520225
Cod. produttore
CF520225
Produttore
OMF
Dimensione / Taglia / Forma:
5x20 mm
Corrente nominale:
2.5 A
Tensione nominale:
250 V
Caratteristica di intervento:
F (Rapido)
Modello:
Fusibile di vetro
Tipo di tensione:
AC
Categoria di utilizzo:
gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)
Tipo di indicatore di stato del fusibile:
Segnalatore di intervento centrale


