OMEGA FUSIBILI SPA - OMFAM138332 FUS 10X38 32A AM 400V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Taglia / Forma - 10x38 mm
Corrente nominale - 32 A
Tensione nominale - 400 V
Modello - Fusibile di ceramica
Tipo di tensione - AC
Confezione
50 PZ
EAN
8001021484277
Codice prodotto
OMFAM138332
Cod. produttore
AM138332
Produttore
OMF
Dimensione / Taglia / Forma:
10x38 mm
Corrente nominale:
32 A
Tensione nominale:
400 V
Modello:
Fusibile di ceramica
Tipo di tensione:
AC
Categoria di utilizzo:
aM (Protezione motori contro il corto circuito)
Potere di interruzione:
120 kA


