OMEGA FUSIBILI SPA - OMFAM138210 FUS 10X38 1A AM 500V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Taglia / Forma - 10x38 mm
Corrente nominale - 1 A
Tensione nominale - 500 V
Modello - Fusibile di ceramica
Tipo di tensione - AC
Confezione
50 PZ
EAN
8001021762955
Codice prodotto
OMFAM138210
Cod. produttore
AM138210
Produttore
OMF
Dimensione / Taglia / Forma:
10x38 mm
Corrente nominale:
1 A
Tensione nominale:
500 V
Modello:
Fusibile di ceramica
Tipo di tensione:
AC
Categoria di utilizzo:
aM (Protezione motori contro il corto circuito)
Potere di interruzione:
120 kA


