OMEGA FUSIBILI SPA - OMFAL32.15 FUS AUTO LAMA 15A-32V


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Corrente nominale - 15 A 
- Caratteristica di intervento - F (Rapido) 
- Codice colore - Blu 
- Tensione nominale DC - 32 V 
- Tipo di corrente - DC 
Confezione
- 100 PZ 
EAN
7449070682144
Codice prodotto
OMFAL32.15
Cod. produttore
AL32.15
Produttore
OMF
Corrente nominale:
15 A
Caratteristica di intervento:
F (Rapido)
Codice colore:
Blu
Tensione nominale DC:
32 V
Tipo di corrente:
DC
Trasparente:
sì
Larghezza:
19.5 mm
Lunghezza:
19 mm
Fusibile AL lama, rapidi, tensione 32Vdc, capacità di rottura 1000A, contatto in ottone stagnato 6,3mm, corpo in plastica colorata. NORME DI RIFERIMENTO: SAE - J 1284; ISO 8820-3. Cod. Omologazione: Littelfuse ATOF